Papierrollenhalter

Papierrollenhalter
PUPAPHALT-FZG-HALTER-MIT-FEDER-PR1

Art.-Nr. 096381 975

EAN 4062855224877

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Papierrollenhalter

Art.-Nr. 096381 975
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
Praktischer Abroller mit Abreißkante für einen raschen und komfortablen Zugriff auf Reinigungstücher
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

PR1

Breite

293 mm

Höhe

205 mm

Tiefe

142 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,700 kg

Werkstoff

Stahl

Farbe

Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen