Pare-vapeur WÜTOP® DS Alu

Pare-vapeur, WÜTOP DS Alu

Art. N° 0681000009

EAN 4045989231645

Prix affichés aux clients après connexion
Pare-vapeur WÜTOP® DS Alu

Art. N° 0681000009

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 75 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pare-vapeur imperméable extrêmement robuste

WÜTOP® DS Alu est un pare-vapeur revêtu d'aluminium et étanche à la diffusion pour les rénovations intérieures et les transformations de grenier.



Sécurité


Renfort en tissu pour une durabilité extrême, une grande résistance à la déchirure et une excellente résistance à la perforation.



Technologie


  • Frein-vapeur trois couches avec renfort en tissu

  • Recyclable, donc écologiquement inoffensif

  • Réfléchissant, métallisé à l'intérieur pour un effet isolant supplémentaire


Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Usage universel


Toits, murs et planchers

Poids du revêtement par m²

160 g

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de la roue

1,5 m

Épaisseur de film

0,19 mm

Matière

Aluminium-plastique

Force de traction transversale à 50 mm

430 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

450 N

Classe du matériau de construction

B-s1, d0

Poids du rouleau

9 kg

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

450 N

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

430 N

Largeur

1,5 m

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau-agrafeur ST 11 ergonomique

MARTEAU AGRAFEUR ST11

Cloueur ergonomique professionnel pour agrafes d'une longueur de 10 mm maximum.
x 1 pcs
Pince-agrafeuse HT 34

AGRAFEUSE MANUELLE HT34

Agrafeuse manuelle hautes performances pour agrafes jusqu'à 14 mm de long
x 1 pcs
Pince-agrafeuse HT 53 Forte résistance aux impacts pour les matériaux fins

AGRAFEUSE MANUELLE HT53 4-10MM

Forte résistance aux impacts pour les matériaux les plus fins
x 1 pcs
Cloueur ST 54

MARTEAU AGRAFEUR ST54

Cloueur professionnel robuste avec manche ergonomique pour agrafes d'une longueur de 14 mm maximum.
x 1 pcs
Ruban adhésif en aluminium pur

ADHTPE-ALU-50MMX50M

Pour coller les surfaces coupées des systèmes d'isolation recouverts d'aluminium. Pour les travaux d'isolation contre le chaud et le froid. Pour sceller et couvrir les tuyaux, conduits d'air et conduits de climatisation, et pour sceller les conteneurs et tuyaux lors des travaux de soudage à gaz protecteur.
Ruban adhésif en aluminium pur

ADHTPE-ALU-75MMX50M

Pour coller les surfaces coupées des systèmes d'isolation recouverts d'aluminium. Pour les travaux d'isolation contre le chaud et le froid. Pour sceller et couvrir les tuyaux, conduits d'air et conduits de climatisation, et pour sceller les conteneurs et tuyaux lors des travaux de soudage à gaz protecteur.
Ruban adhésif en aluminium pur

ADHTPE-ALU-100MMX50M

Pour coller les surfaces coupées des systèmes d'isolation recouverts d'aluminium. Pour les travaux d'isolation contre le chaud et le froid. Pour sceller et couvrir les tuyaux, conduits d'air et conduits de climatisation, et pour sceller les conteneurs et tuyaux lors des travaux de soudage à gaz protecteur.
Ruban détanchéité adhésif EURASOL®

TOILE-AUTOCOLLANTE-EURASOL-60MMX25M

Ruban adhésif polyvalent et extrêmement adhésif, pour collage étanche à l'air et coupe-vent des membranes de sous-toiture, des pare-vapeur et des freins-vapeur, ainsi que pour le collage de joints étanche pour panneaux OSB.
Bande adhésive avec membrane ultra respirante EURADOP®

EURADOP DUBBELZ. KLEEFBAND 19MMX50M

Ruban adhésif double face pour collage permanent à l'intérieur et à l'extérieur
x 18 pcs