Parkettleim
Parkettleim
PARKLEIM-750G
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Hohe Wasserbeständigkeit
Geprüfte D3-Qualität nach EN 204. Geprüft vom Institut für Fenstertechnik Rosenheim.
Spezielle Flaschen- und Verschlussform
- In verschiedenen Breiten abschneidbare, wiederverschließbare Breitschlitzdüse
- Ergonomische Flaschenform
- Leicht auszubringen
Schnelle Abbindung
Schnelle Abbindegeschwindigkeit bei hoher Wasser- und höchster Bindefestigkeit
Transparente Aushärtung
- Keine sichtbaren Klebefugen
- Abgebundene Leimfugen sind zähelastisch
Lösemittelfrei
Einfluss von blankem Metall kann in Verbindung mit der Gerbsäure des Holzes, besonders bei Eiche zu Blauverfärbung, bei Buche zu Rotverfärbung führen. Holzinhaltsstoffe können in Einzelfällen zu nicht vorhersehbaren Verfärbungen bei verschiedenen Holzarten, wie z.B. Buche, Kirsche, Ahorn führen. Keine Verklebung vom Parkett/Laminat auf dem Untergrund möglich. Frische Leimspritzer sind mit Wasser entfernbar. Ältere Leimrückstände können mit Nitro-Verdünnung oder Aceton angelöst und dann abgerieben werden, eine Fleckenbildung auf dem Parkett ist jedoch nicht auszuschließen. Flasche nach Gebrauch verschließen. Vor Frost schützen. Trockenzeiten werden länger oder kürzer bei einer Verarbeitung unter bzw. über 20 °C. Nicht unter 10 °C verarbeiten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Der Parkettleim ist speziell für die Verleimung von schwimmend zu verlegenden Parkett- oder Laminatboden entwickelt worden. Verklebung von Nut und Feder bei Fertigparkett wie z.B. Schiffsbodenparkett, Landhausdielen, Linoleumdielen und Kork-Fertigparkettdielen. Verklebung von Nut und Feder bei Laminatböden.
Zu verleimende Teile müssen frei von Staub, Fett und anderen leimabweisende Stoffen sein. Leim gleichmäßig und durchgehend in die obere Nutwange an der Längs- und Stirnseite einspritzen. Die Fußbodenteile innerhalb von ca. 6-8 Minuten nach Leimauftrag zusammenfügen und pressen. Auf guten Fugenschluss und Passgenauigkeit achten. Aus der Klebefuge muss durchgehend Leim austreten. Diesen sofort mit einem feuchten und sauberen Tuch entfernen. Den Boden ca. 8 Stunden nicht betreten. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Polyvinylacetat-Dispersion |
Gebinde | Flasche |
Inhaltsgewicht | 750 g |
Dichte | 1,09 g/cm³ |
Farbe | Weiß |
pH-Wert | 3 |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Offene Zeit min./max. / Bedingung | 9-10 min / bei 20°C und 150 g/m² |
Endfestigkeit max. | 48 h |
Endfestigkeit Bedingung | bei 23°C |
Auftragsmenge pro laufendem Meter | 25 g/m |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max. | 80 °C |
Press- Abbindezeit min. | 30 min |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
| Verarbeitungsvoraussetzungen (VOB Teil C, DIN 18356) | |
| Feuchtigkeit des Fertigparketts | 8% (±2%) |
| Luftfeuchtigkeit bei Parkettverlegung | sollte nicht über 70% liegen |
| Feuchtigkeit von Zementestrich | max. 2,0% |
| Feuchtigkeit von Anhydritestrich | max. 0,5% |
| Feuchtigkeit von Anhydritfließestrich | max. 0,5% |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!