Parlatıcı kurutucu, Nano
Parlatıcı kurutucu, Nano
Ürün no. 089302502
EAN 4050641254801
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 19,84 kg |
Kimyasal baz | Etilen glikol dietil eter |
Renk | Mavi |
pH değeri | 4 |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 10°C - 25°C arasında |
pH değeri koşulları | 20°C'de |
Yoğunluk | 0,992 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de, %50 bağıl nemde |
Üretimden itibaren raf ömrü | 48 Ay |
Fosfat içermez | Evet |
İçerik | 20 l |
Kap | Plastik kutu |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!