Parte battente per cerniera a perno, 2 corpi
Parte battente per cerniera a perno, 2 corpi
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro rullo | 16 mm |
Direttive DIN | DIN R/L |
Capacità di carico con 2 cerniere | 30 kg |
Cuscinetto radente | No |
Altezza rotolo | 42,4 mm |
Distanza di foratura | 14 mm |