Particle filter for CALLISTO
PARTCLFILT-(F.WELDHELM-CALLISTO)
Ürün no. 0984700019
EAN 4065746464710
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 176 mm |
Genişlik | 111 mm |
Depolama sıcaklığı / koşul | -5 - 50 °C °C |
Min./maks. depolama sıcaklığı | -5 - 50 °C |
Malzeme | Cam elyaf |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -5 - 50 °C |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 95,000 g |
EN standardı | 12941 |
Min. çalışma sıcaklığı | -5 °C |
Maks. çalışma sıcaklığı | 50 °C |