Particulate filter system agent 184 TUNAP

Particulate filter system agent 184 TUNAP

Art. N° GT00103669

EAN 4065233094017

Prix affichés aux clients après connexion
Particulate filter system agent 184 TUNAP

Art. N° GT00103669
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
The particulate filter system agent is suitable for all diesel engines with a standard or retrofitted diesel particulate filter (except for vehicles with their own additive system). Reduces the burn-off temperature of soot in the filter. This extends the regeneration intervals even under unfavourable driving conditions.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

100 ml

Couleur

Bleu foncé

Odeur/parfum

Aminique

Base chimique

Petrol/alcohol

Durée de stockage après production

24

Densité

0,815 g/cm³

Conditions de densité

à 15°C, DIN 51757

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-NITRILE-CHIM-45CM-T8

x 6 pcs
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-CHEM-NITRIL-45CM-T9

x 6 pcs
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-CHEM-NITRL-45CM-T10

x 6 pcs