Partie battant pour charnière barillet 2 pièces
Partie battant pr charn barillet, 2 p
Register now and access more than 60,000 products
2 pièces
Matériau :
Acier
Avec bille à enfoncer
- Propriétés de fonctionnement favorables
- Actionnement sans bruit
Cadre et parties battantes emballés ensemble
Indications de valeurs de capacité de charge pour une hauteur de porte d'env. 2 m
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Diamètre de roue | 16 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Capacité de charge avec 2 charnières | 30 kg |
Palier lisse | Non |
Hauteur du rouleau | 42,4 mm |
Distance du trou de perçage | 14 mm |