Partie cadre pour charnière barillet Deux pièces, longue

Part cadre pr charn barill, 2 p, long

Art. N° 0686320146
EAN 4053479415154

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

pièce

Matériau :

Acier



Avec bille à enfoncer



  • Propriétés de fonctionnement favorables

  • Actionnement sans bruit


Cadre et parties battantes emballés ensemble



Indications de valeurs de capacité de charge pour une hauteur de porte d'env. 2 m

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zingué

Diamètre de roue

16 mm

Hauteur du rouleau

42,4 mm

Distance du trou de perçage

14 mm