Partikelfilter Reiniger

Partikelfilter-Reiniger 931 TUNAP
931-PARTIKELFILTER-REINIGER-1LTR

Art.-Nr. GT00101489

EAN 4065746466189

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Partikelfilter Reiniger

Art.-Nr. GT00101489
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
Nicht entzündlicher, metallfreier Spezialreiniger für die Abreinigung von Ruß- und Ascheablagerungen im Partikelfilter. Verdampft rückstandsfrei. Durch einzigartige Benetzungseigenschaften ist der Reiniger in der Lage, Ruß- und Ascheablagerungen von porösen Wabenstrukturen, wie sie im Partikelfilter vorhanden sind, zu lösen und abzureinigen.
  • Reinigung ist ohne Demontage des Partikelfilters möglich

  • Minimiert die Beladung des Partikelfilters mit Asche oder Ruß

  • Neutrale, aschefreie Formulierung

  • Löst Kohlenstoffablagerungen in Partikelfiltern

  • Nicht entzündlich und metallfrei.

  • Zum Entfernen von kohlenstoffhaltigen Ablagerungen aus Oxidationskatalysatoren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Bei Leistungseinbußen oder Störungen durch einen überladenen Partikelfilter

  • Zur Wiederherstellung der Aufnahmekapazität des beladenen Partikelfilters

  • Zur Vorbeugung bei ungünstigem Fahrprofil
Anleitung

Vor der Anwendung Serviceinfo SI 931 beachten. Reiniger über die Sondenöffnung mit der Spezialsonde in Richtung Partikelfilter sprühen. Nach der Reinigung mit MF 932 nachspülen. Sondenöffnung verschließen, Motor 15 Minuten im Stand laufen lassen. Anschließend Regeneration durchführen.

Inhalt

1 l

Farbe

Dunkelblau

Geruch/Duft

Geruchlos

Chemische Basis

Wässriges Gemisch

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Dichte

1,01 g/cm³

pH-Wert

11

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.