Partikelfilter System-Wirkstoff

Partikelfilter System-Wirkstoff 184 TUNAP
184-PARTKLFILT-SYSWIRKSTOFF-100ML-24STK

Art.-Nr. GT00103669

EAN 4065233094017

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Partikelfilter System-Wirkstoff

Art.-Nr. GT00103669
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
Der Partikelfilter System-Wirkstoff ist geeignet für alle Dieselmotoren mit serienmäßigem oder nachgerüstetem Dieselpartikelfilter (außer Fahrzeuge mit eigenem Additivsystem). Senkt die Abbrandtemperatur des Rußes im Filter. Verlängert dadurch die Regenerationsintervalle auch bei ungünstigen Fahrbedingungen.
  • Senkt die Abbrandtemperatur vom Ruß im Partikelfilter

  • Ermöglicht den selbsttätigen Abbrand des Rußes bei niedrigeren Abgastemperaturen auf Grund ungünstiger Fahrprofile

  • Geeignet für alle Dieselmotoren mit serienmäßigem oder nachgerüstetem Dieselpartikelfilter.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Zum vorbeugenden Einsatz nach der Partikelfilterreinigung mit MF 931

  • Zum vorbeugenden Einsatz bei Fahrzeugen mit Dieselmotor und Partikelfilter, die mit ungünstigen Fahrprofilen betrieben werden (z.B. Kurzstrecke, Stop and Go)
Anleitung

​Den Doseninhalt dem Tank bei jeder dritten Tankfüllung zugeben.

Inhalt

100 ml

Farbe

Dunkelblau

Geruch/Duft

Aminisch

Chemische Basis

Benzin/Alkohol

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Dichte

0,815 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C, DIN 51757

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.