Pas astar boya

Pas Astar Boya
PAS ASTAR BOYA KIRMIZIKAHVERENGİ 750ML

Ürün no. 0890191

EAN 4045989095520

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pas astar boya

Ürün no. 0890191
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
Metal yüzeyler için sürülebilir, aktif korozyon koruması

Korozyona karşı mükemmel koruma


  • DIN EN ISO 12944'e göre aşındırıcılık kategorisi C3 "yüksek"tir

  • DIN EN ISO 9227'ye göre yaklaşık 500 saat

  • Suya, deniz suyuna ve birçok kimyasala karşı dayanıklıdır


Hızlı kuruma


  • Uygulama yapılmış malzemeler kısa süre içerisinde kullanılabilir ve taşınabilir

  • Çelik yapılarda nakliye boyası olarak kullanıma uygundur


Üzeri boyanabilir


+120°C'ye kadar anlık dayanım



VOC-compliant


  • Düşük çözücü içeriği

  • VOC Direktifi (1999/13/EC) uyarınca belirtilen maksimum VOC içeriği ile uyumludur
Kullanım alanı
Kullanım alanı

Otomotiv imalatı, gemi yapımı, metal ve çelik imalatı, takım imalatı, köprü yapımı, yakıt deposu, boru hatları, konteyner, tarım ve ormancılık alanları, belediye çalışmaları, iş makineleri vb.

Kılavuz
  • Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

  • Telli bir fırça, kazıyıcı vb. ile çözünmüş pas, boya ve kiri çıkarın.

  • Kullanmadan önce malzemeyi iyice karıştırın

  • Yaklaşık 1 saat arayla iki katı kalın bir şekilde sürün

İçerik ağırlığı

960 g

İçerik

750 ml

Kimyasal baz

Alkid reçinesi

Renk

Kızıl kahve

Kuruma süresi

16 h

Akma (alan)

8 m²

Hacim/alan için min. uygulama miktarı

90 ml/m²

Maks. işlem sıcaklığı

25 °C

Yoğunluk

1,28 g/cm³

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 80 °C

Maks. sıcaklık direnci

80 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

120 °C

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Min. işlem sıcaklığı

15 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

10°C - 35°C arası, güneş ışığına maruz kalmadan, ısı kaynakları olmadan

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Silikon giderici aerosol kutusu

SILREM-AEROSOLCAN-600ML

For professional cleaning and degreasing before applying adhesives or painting
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 0
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler