Pas çözücü, Rost Off Blue Ice
Pas çözücü, Rost Off Blue Ice
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 400 ml |
Kap | Aerosol kutusu |
Min. sıcaklık koşulları | -10 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 40 °C |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 40°C'de |
Kimyasal baz | Mineral yağ |
Silikon içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!