Pas mocujący z grzechotką do profilu airline
Pas mocujący z grzechotką z mocow. z aluminium
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
- Do różnych zastosowań transportowych
- Łatwe zastosowanie
- Wykonany z poliestru o wysokiej jakości
- Spełnia wymagania EN 12195-2
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | RZA1000 |
Szerokość | 25 mm |
Długość | 1000 mm |
Zalecane obciążenie rozciągające | 300 daN |
Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą | 600 daN |
Siła ręczna z grzechotką | 50 daN |
Naprężenie wstępne | 200 daN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,400 kg |
Kształt haka | Oczko mocujące ZOA |
Kolor | Czerwony |
Materiał | PES – poliester |
Norma EN | 12195-2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!