Pas z mech. zapad., pas moc. z dł. dźw. zapad. Pro
Pas z mech. zapad., pas moc. z dł. dźw. zapad. Pro
PAS TRANSPORTOWY ERGO 5T-W50MM-9M STF500
Register now and access more than 60,000 products
- Długa konstrukcja z mechanizmem zapadkowym zapewniająca wysoką siłę wstępnego naprężenia
- Wytrzymały pas
- Powłoka bez chromu(VI)
- Niebieska etykieta wszyta na całym obwodzie
- Pakowane pojedynczo wraz z instrukcją obsługi
- Zgodność z normą EN 12195-2, certyfikat TÜV
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość (B) | 50 mm |
Długość (L) | 9 m |
Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą | 5000 daN |
Naprężenie wstępne | 550 daN |
Siła ręczna z grzechotką | 50 daN |
Materiał | PES – poliester |
Kształt haka | Hak z podwójnym dziobem |
Kolor | Czerwony |
Normy | EN 12195-2 |