Pasek papieru ściernego Useit® Superpad, pojazdy
Pasek papieru ściernego do pojazdów Useit Superpad
PAPIER-SZLIF-USEIT-P-CAR-P60-115X228MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Pasek szlifierski perforowany na całej powierzchni
- Pył szlifierski jest całkowicie odsysany z całej powierzchni.
- Brak zatykania, wysoka wydajność szlifowania, długa żywotność, jednolite wykończenie szlifowania, wysoka wydajność skrawania.
Praca bez pyłu i cieni
Krótszy czas szlifowania i efektywna praca z wydajnością szlifowania do czterech razy wyższą niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z perforacją
Oszczędność czasu i pieniędzy.
W odróżnieniu od tradycyjnych perforowanych materiałów ściernych, wzór otworów Useit® Superpad P Vehicle został zoptymalizowany pod kątem materiału i ilości wytwarzanego pyłu.
Bez zatykania krążka szlifierskiego
Krążek Useit Superpad P do pojazdów jest powszechnie używany z dowolnymi stopami szlifierskimi (niezależnie od liczby otworów) — z lub bez odprowadzania pyłu.
Izolacja piankowa
- Wyrównywanie nacisku
- Nacisk punktowy na powierzchnię jest obniżony przez piankę izolacyjną.
Ryzyko powstania zbyt głębokich szlifów na krawędziach, wypukłościach i krzywiznach jest zredukowane do minimum
Następujące czynniki mogą mieć wpływ na wyniki szlifowania:
- 1. Stan powierzchni (typ szpachlówki wypełniającej, wzór natrysku, stopień wysuszenia).
- 2. Obróbka (nacisk szlifowania, szybkość podawania, technika szlifowania).
- 3. Talerz szlifierski (konstrukcja np. kształt i twardość).
- 4. Maszyna przetwórcza (prędkość obrotowa, napęd, skok, odsysanie itp.).
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Listwa |
Szerokość x długość | 115 mm x 228 mm |
Układ otworów | Wiele otworów |
Rozmiar ziarna | P60 |
System klejenia | Rzep |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |