Pasek papieru ściernego do pracy na sucho, do pojazdów red perfect®
Pasek papieru ściernego Red Perfect
RED PERFECT
Register now and access more than 60,000 products
Bez rozrywania i strzępienia tarczy wokół krawędzi i otworów zasysających
Dzięki bardzo odpornej na rozdarcie folii z tworzywa sztucznego
Krótsze czasy szlifowania i efektywne działanie z bardzo dobrymi rezultatami
- 21-otworowy wzór do skutecznego odsysania pyłu na całej powierzchni
- Doskonałe rozwiązanie do wszystkich dostępnych na rynku stóp szlifierskich
Bardzo wysokie tempo usuwania materiału i długa żywotność
Dzięki szerokiemu rozpraszaniu otwartemu w połączeniu z powłoką stearynianową
Materiały dodatkowe(X)
Ziarno P 100 – P 120
Wstępne szlifowanie nowych części pokrytych fabrycznym podkładem (farby KTL), szlifowanie starej farby, szlifowanie odprysków spowodowanych uderzeniami kamieni i obszarów pokrytych rdzą, szlifowanie wybrzuszeń do czystego metalu, szlifowanie wstępne poliestru i drobnoziarnistej szpachlówki wypełniającej, wyrównywanie krawędzi szpachlówki wypełniającej.
Ziarno P 100 – P 500
Wstępne szlifowanie starej powłoki lakierniczej podczas przejścia na nowy lakier, matowanie górnych warstw farby, szlifowanie zwykłej farby, termoplastycznych farb akrylowych, lakierów przezroczystych, farb na bazie wody, grubej folii, podkładu, żywicy syntetycznej oraz szpachlówek wypełniających nitro, szpachlówek wypełniających w sprayu, podkładów wypełniających 2-składnikowych i MS oraz podkładów reakcyjnych.
Ziarno P 600–P 3000
Usuwanie zabrudzeń i wad, efektu skórki pomarańczowej, uwięzionego pyłu i zacieków lakieru bezbarwnego.
Kształt | Listwa |
Szerokość x długość | 115 mm x 230 mm |
Układ otworów | 10 otworów |
Rozmiar ziarna | P150 |
System klejenia | Rzep |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |