Pasl. çelik halka cıvata PSA EN795 değ. vida by.
Pasl. çelik halka cıvata PSA EN795 değ. vida by.
Ürün no. 5162129016
EAN 4061975331236
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İnsan yük taşıma kapasitesi | 2 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yüzey | Düz |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M16 |
Uzunluk (l) | 150 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) (l1) | 150 mm |
Yükseklik (h1) | 59,5 mm |
Halka yüksekliği (b1) | 13 mm |
Halka kalınlığı (s1) | 14,5 mm |
İç çap (d2) | 39 mm |
Dış çap (d3) | 65 mm |
Temas yüzeyi çapı (d4) | 56 mm |
Maks. tork | 60 Nm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 702,000 g |