Paslanmaz Çelik için Flap Disk
Paslanmaz çelik için lamelli flap disk
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Elektrikli veya havalı avuç içi taşlama makineleri ile serbest taşlama için
Maksimum dairesel hız: 80 m/sn
Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
Sağlam polyester-pamuk karışımı kumaş
Cam elyaf dokuma tabanlı disk
Dokuma tabanlı zımpara (zirkonya alumina)
- Uzun kullanma süresi
- Yüksek talaş kaldırma oranı
- Kendi kendini bileme
Çalışırken koruyucu gözlük, eldiven, iş ayakkabısı ve toz maskesi gibi koruyucu giysiler kullanın. Taşlama işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın. Hasarlı diskleri kullanmak kaza riskini arttırır. Yalnızca hasarsız disklerle çalışın. İzin verilen dairesel hız aşılamaz.
Temiz ve doğru disk saklama
Kuru, +20°C oda sıcaklığında
Veri sayfaları(X)
- Kenarların ve yüzeylerin taşlanması, bileme ve pürüzsüzleştirme işleri, çapak alma ve kaynak dikişleri işleme için kullanılır.
- Paslanmaz çelik levhalar, alaşımsız özel çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, paslanmaz ve aside dayanıklı çelikler, krom-nikel çelikler
![]() | |
Çap (Ø) | 125 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Izgara boyutu | 40 |
Tasarım | Oluklu |
Taşıma diski malzemesi | Cam elyafı dokuma |
Maks. devir sayısı | 12250 dev/dk |
Aşındırıcı madde malzemesi | Zirkonyum korindon |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!