Paslanmaz Çelik için Long-Life Taşı
GDISC-LL-GREEN-A2-GK-TH7,0-BR22,2-D125
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Sentetik reçine bağlı, fiber malzemeyle güçlendirilmiş yüksek performanslı taşlama taşları
- Elektrikli veya havalı avuç içi taşlama makineleri ile serbest taşlama için
- Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet
- Minimal boyut ve dengesizlik toleransları
- Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
- KWU Sınıf II için uygun (ör. boru hattı ve reaktör inşaatı)
- Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Yalnızca hasarsız disklerle çalışın
- Uygun seviyede temas basıncı uygulayın
Taşlama diskinin doğru temas açısına sahip olduğundan emin olun.
Aşırı yüzeysel temas açısı, çevresel alandaki tekerleğin kırılmasına neden olur.
Veri sayfaları(X)
Paslanmaz çelik saclar, alaşımsız paslanmaz çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, paslanmaz ve aside dayanıklı çelikler, krom-nikel çelikler
Kenarların taşlanması, çapak alma, kaynak dikişlerin bilenmesi vb.
Çap x kalınlık | 125 x 7,0 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Tasarım | Krank |
Maks. devir sayısı | 12250 dev/dk |
İşlenecek malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Sökme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çıkarma performansı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |