Paslanmaz çelik A2, düz
STUDSCR-A2-M10X120
Ürün no. 0865541012
EAN 4045727282250
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Diş tipi x nominal çap | M10 |
Uzunluk | 120 mm |
Lamalar boyunca genişlik | 8 mm |
Diş uzunluğu (doğrama işlerine uygun diş) | 60 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 50 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!