Paslanmaz çelik A4 B formu
Paslanmaz çelik A4 B formu
Ürün no. 0404902006
EAN 4038898604624
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M6 |
İç çap (d1) | 6,1 mm |
Dış çap (d2) | 18,2 mm |
Yükseklik (h1) | 2,55 mm |
Kalınlık (s1) | 1,4 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | B |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Profilli rondela |
Kilitleme fonksiyonu | Cıvata sabitleyici |