Paslanmaz çelik için kesme taşı Basic
Paslanmaz çelik için kesme taşı basic
Ürün no. 0669231250
EAN 4050641310248
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
Veri sayfaları(X)
Metal sacların, boruların, profillerin, koruma demirinin vb. kesimi.
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Kesme yeteneği (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Çap x kalınlık | 125 x 1,0 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Tasarım | Düz |
Maks. devir sayısı | 12250 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |