Pass-through connector screwless for connection clamp

Pass-through connector screwless for connection clamp

Ürün no. 0556100132

EAN 4099618385308

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pass-through connector screwless for connection clamp

Ürün no. 0556100132

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 60 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Small and easy-to-use for all types of conductor
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İletken sayısı

2 ADET

Min./maks. tel kesiti

0,2-4 mm²

Nominal akım

32 A

Nominal voltaj

450 V

Alev alabilirlik

V2

Alev alabilirlik/koşullar

V2 / UL94'e uygun bir şekilde test edildi

Renk

Şeffaf, Turuncu

Uzunluk x genişlik x yükseklik

35,5 x 8,1 x 8,9 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler