Passage pour tuyau, 4 câbles
Passage pour tuyau, 4 câbles
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour un diamètre de tuyau | 2x 6 - 32 mm, 2x 6 -25 mm |
Convient pour les trous carottés / garnitures de tuyaux | 100 mm |
Pression max. | 1 bar |
Matière du profil | Acier inoxydable A2 |
Matière de la vis | Acier inoxydable A2 |
Matière du profil en caoutchouc | EPDM |
Largeur | 50 mm |
Largeur d'étanchéité | 40 mm |
Diamètre | 100 mm |
Dureté Shore A | 45 |