Pasta lubrificante per alte temperature HSP 1400

Pasta lubrificante per temperature elevate HSP 1400 NSF
LUBR. ALTA RESISTENZA HSP/1400 300ML

Cod. art. 0893123

EAN 4056807579863

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pasta lubrificante per alte temperature HSP 1400

Cod. art. 0893123
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
Pasta lubrificante grigia priva di metalli che riduce l'usura, separa in modo affidabile e fornisce un'eccellente protezione contro la corrosione.
  • Per uso universale, flessibile e con proprietà altamente adesive

  • Garantisce una facilità di movimento e un'usura minima grazie all'elevata resistenza alla pressione.

  • Previene la corrosione e il grippaggio.

  • Garantisce un allentamento uniforme dei collegamenti a vite, ideale come pasta per separare i collegamenti a vite in acciaio inossidabile.


Non presenta rischi per la salute.


Non tossica, priva di pigmenti metallici e grafite, MoS
2 e additivi contenenti zolfo



Privo di silicone

Prova di prestazioni

Registrazione NSF H2 (n.: 150178)

Indicazione

Non adatta alla lubrificazione dei cuscinetti. Non contiene pigmenti metallici ed è priva di MOS2 e additivi contenenti zolfo.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale come pasta per separare collegamenti a vite in acciaio inossidabile, collegamenti a flangia, perni, bulloni e dadi, tutti i tipi di alberi scanalati e giunti, parti del freno (non per superfici di attrito), collegamenti crimpati per cuscinetti portanti e cuscinetti a rulli, volani, giranti, mandrini per carichi pesanti, cuscinetti per guide di scorrimento, guide per pilastri, ecc.

Istruzioni

Per la pulizia delle superfici da tutti i tipi di residui (ossido, strati e scaglie di vernice, vecchi lubrificanti). Si consiglia di utilizzare una spazzola metallica e/o un detergente. Film sottile di lubrificante per filettature e superfici esposte a carichi: applicare uniformemente con un pennello o spruzzare su tutta la superficie. Non utilizzare come grasso.

Base chimica

Miscela di olio minerale sintetico con addensante organico e combinazione di lubrificanti solidi bianchi

Colore

Grigio

Odore/profumo

Caratteristico

Densità

0,973 g/cm³

Temperatura di lavorazione min

0 °C

Temperatura di lavorazione max

40 °C

Temperatura d’esercizio min

-40 °C

Temperatura d’esercizio max

1400 °C

Attrito min/max

0,1-0,13 µ

Coefficiente d'attrito min

0,1 µ

Coefficiente d'attrito max

0,13 µ

Forza d'attrito

450 N

Condizioni forza d'attrito

Cilindro/disco di attrito, 1000 µm, 50 Hz, 2 ore

Carico VKA in base al test a 4 sfere

3800 N

Condizioni di carico VKA in base al test a 4 sfere

in conformità a DIN 51350-4, test VKA (Istituto per i motori a combustione interna)

Carico di saldatura VKA

4000 N

Condizioni per carico di saldatura VKA

in conformità a DIN 51350-4, test VKA (Istituto per i motori a combustione interna)

Profondità usura

0,3 µm

Resistenza al test di nebbia salina

500 h

Condizioni di resistenza al test di nebbia salina

conforme alla norma DIN 50021

Senza silicone

Resistenza contro

Acqua salata, Acido

Concentrazione VOC (CH)

69,52 %

Contenuto

300 ml

Contenitore

Bomboletta aerosol

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.