Pasta montażowa do układów wydechowych
Pasta montażowa do ukł.wydechowych
Register now and access more than 60,000 products
- Nie wymaga skomplikowanego spawania
- Staje się twarda jak metal dzięki ciepłu z układu wydechowego
- Odporna na temperaturę do około 800°C
- Trwałe uszczelnienie
- Odporna na uderzenia i drgania
- Niepodatna na korozję — łatwa w demontażu
Materiały dodatkowe(X)
Idealne do montowania lub wymiany komponentów układu wydechowego lub do uszczelniania punktów łączenia.
Przed użyciem usunąć rdzę i smar. Następnie nanieść pastę montażową na złącza wtykowe, zamontować komponenty wylotowe i zabezpieczyć.
Zawartość | 140 g |
Kolor | Ciemnoszary |
Baza chemiczna | Krzemian sodu |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Maks. odporność temperaturowa | 700 °C |
Gęstość | 1,68 kg/dm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |