Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pasta polerska do aluminium

Pasta polerska do aluminium
PASTA POLERSKA DO ALUMINIUM 500 ML

Nr art. 0893121301
EAN 4038898479932

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do czyszczenia i polerowania

Pasta polerska


  • Może być używana we wszystkich pozycjach

  • Nie nadaje się do powierzchni pionowych


Dodatki polerskie z efektem smarującym


  • Tworzy gładką powierzchnię, która odpycha wodę

  • Zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu


Niski poziom zużycia


Wysoka wydajność przy minimalnym wykorzystaniu środka polerskiego

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń, takich jak ślady utlenienia metali, rdza powierzchniowa, naloty krystaliczne i inne osady. Stawianie stoisk wystawowych, projektowanie kuchni, budowa pojazdów i łodzi, usługi budowlane itp.

Instrukcja

Nanieść cienką warstwę pasty polerskiej do aluminium i wypolerować powierzchnię miękką szmatką, wykonując ruchy okrężne aż do pojawienia się czarnej powłoki. Następnie wypolerować za pomocą czystej szmatki. Pozostałości pasty polerskiej można usunąć za pomocą środka do czyszczenia stali szlachetnej. Możliwość wykonania obróbki maszynowej.

Zawartość

500 g

Pojemnik

Puszka

Baza chemiczna

Emulsja wodno-węglowa

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Ciemnoszary

Wartość pH

8,5

Lepkość

1500 mPas

Gęstość

1 g/cm³

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Przechowywanie - warunki

przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Nie zawiera AOX

Tak

Biodegradowalne

Tak

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Silny środek czyszczący do stali szlachetnej

ZMYWACZ DO STALI NIERDZEWNEJ500 ML

Specjalny płyn czyszczący do wstępnego czyszczenia powierzchni metalowych. Certyfikat NSF.
Szmatka czyszcząca Tex-Soft

ŚCIERECZKI SOFTEX 29X38 CM

Uniwersalna tekstylna ściereczka wielokrotnego użytku, która nadaje się do wycierania na mokro i sucho
x 1 szt.
Ściereczka mikroaktywna Profesjonalne zastosowania

ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY PROFI NIEBIESKIE

Ściereczka Microactive do profesjonalnej konserwacji i czyszczenia powierzchni pojazdów.
x 3 szt.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 5
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań