Pasta uszczelniająca do gwintów
Pasta uszczelniająca do gwintów
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pojemnik | Puszka |
Zawartość | 450 g |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 100 °C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera ołowiu (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera kadmu (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera związków chromu VI (< 0,1%) | Tak |
SVHC zgodnie Z REACH < 0,1% | Tak |
Nie zawiera chlorowanych parafin (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników (< 1%) | Tak |
Nie zawiera plastyfikatorów węglowodorowych (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera chlorowców (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera polibromowanych bifenyli (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera polibromowanych eterów difenylowych (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera granulek złomu oponiarskiego | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!