Pâte à étamer pr carross avec plomb

Pâte à étamer pr carross avec plomb
DRAADSOLDUUR 40/100 1 KG 2M

Art. N° 09826

EAN 4045989647194

Prix affichés aux clients après connexion
Pâte à étamer pr carross avec plomb

Art. N° 09826
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
Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids net

1000 g

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Couleur argent

Température de fusion max.

183 °C

Température de fusion min.

230 °C

Composition du matériau de brasage Sn (poids en %)

60 %

pH

4,1