Pâte d'étanchéité pour raccords filetés

Pâte d'étanchéité pour racc. filetés
BOITE PATE A JOINT 400G POUR FILASSE

Art. N° 0892750
EAN 4099618744778

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour l'étanchéification des raccords à vis métalliques, en association avec du chanvre
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de récipient

Flacon

Poids net

450 g

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 100 °C

Sans silicone

Oui

Sans plomb (< 0,1 %)

Oui

Sans cadmium (< 0,1 %)

Oui

Sans composés de chrome VI (< 0,1 %)

Oui

SVHC selon REACH < 0,1 %

Oui

Sans paraffines chlorées (< 0,1 %)

Oui

Sans solvant (< 1 %)

Oui

Sans plastifiants aux hydrocarbones (< 0,1 %)

Oui

Sans halogène (< 0,1 %)

Oui

Sans biphényles polybromés (< 0,1 %)

Oui

Sans polybromodiphényléthers (< 0,1 %)

Oui

Sans granulés issus de débris de pneus

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chanvre

BOBINE DE FILASSE 80G

Pour l'étanchéification des raccords à vis métalliques, en association avec la pâte d'étanchéité pour raccords filetés
x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ruban détanchéité en PTFE pour raccords filetés

TEFLON HD VAP. 12M X 12MM-EP.0,10MM

Permet d'étanchéifier les raccords filetés
x 10 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Nitrile chemical protective glove With cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove With cotton velour finish inside
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Nitrile chemical protective glove Long, heavy-duty design
Nitrile chemical protective glove Long, heavy-duty design
Description:
Niveau de perméabilité: 3
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.