Pâte de montage pour échappement

Pâte de montage échappement

Art. N° 0890100023

EAN 4065746468824

Prix affichés aux clients après connexion
Pâte de montage pour échappement

Art. N° 0890100023
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
Composé souple pour un montage rapide, facile et complètement étanche des connecteurs à manchon (bouchon de tuyau) et à bride dans les systèmes d'échappement.
  • Pas de soudure compliquée requise

  • Devient aussi dur que du métal sous l'effet de la chaleur produite par l'échappement

  • Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à environ 800 °C

  • Joint permanent

  • Résiste aux chocs et aux vibrations

  • Antirouille, donc facile à démonter
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour l'installation ou le remplacement des composants d'échappement et pour l'étanchéité des points de raccord.

Mode d'emploi

Avant toute utilisation, enlever la rouille et la graisse. Appliquer ensuite la pâte de montage sur les unions rapides, assembler les composants d'échappement et fixer.

Poids net

140 g

Couleur

Gris foncé

Base chimique

Silicate de sodium

Durée de stockage après production

12 Mois

Résistance thermique max.

700 °C

Densité

1,68 kg/dm³

Conditions de densité

à 20°C