Pâte de protection de frein 1400
Pâte de protection des freins 1400
Art. N° 0893116010
EAN 4099617029265
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Résistance à la compression élevée pour des mouvements fluides et une usure minimale
- Évite les problèmes de corrosion, de grippage et de combustion
- Haute teneur en céramique
- Assure un décollage uniforme des raccords à vis
- Ne contient pas de pigments métalliques, exempt de MoS2 et d'additifs contenant du soufre
- Non toxique
- Sans silicone ni métaux
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour les pièces de freinage mobiles (ne convient pas aux surfaces de frottement ni à la lubrification des roulements)
Avant application, éliminer les saletés de la surface concernée avec une brosse métallique ou un produit nettoyant. Ensuite, utiliser un pinceau pour appliquer une couche fine et uniforme de protecteur pour frein. Ne pas appliquer comme de la graisse.
Contenu | 2,38 ml |
Poids net | 3 g |
Couleur | Gris clair |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Base chimique | Mélange d'huile minérale de synthèse |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Densité | 1,26 g/cm³ |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans métal | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!