Patte de fixation à enfoncer type 2 pour fenêtre
Patte de fixation à enfoncer type 2 pour fenêtre
AGRAFE-A-ENFONCER-TYP2-140X25X1,8MM
Art. N° 047914025
EAN 4048539710218
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x épaisseur (L1 x B1 x h) | 140 x 25 x 1,8 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Longueur de griffe x hauteur de griffe (L2 x h) | 30,0 x 17,0 mm |
Diamètre des trous de clou | 4,5 mm |
Diamètre du trou de cheville | 9 mm |
Matière | Acier |