Pencere kolu, A 105
Pencere kolu, A 105
Ürün no. 068775013
EAN 4045727419762
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kapı kolu şekli | GE (Frankfurt tipi) |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Temel rozet malzemesi | Plastik |
Pim malzemesi | Çelik |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Pim uzunluğu (A) | 35 mm |
Kare boyutu | 7 mm |
Kamera çapı | 10 mm |
Sözleşme | Dört kat, 90 derece |
DIN yönü | DIN R/L |
Delik mesafesi | 43 mm |
Kilitlenebilir | Hayır |
Tutma sapı uzunluğu | 130 mm |
Tutma sapı çapı | 21 mm |