Pencere kolu Neo 4
Pencere kolu Neo 4
Ürün no. 0689750040
EAN 4053479173498
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Paslanmaz çelik / çelik |
Temel rozet malzemesi | Metal |
Pim malzemesi | Çelik |
Yüzey | Paslanmaz çelik FINISH |
Renk | Paslanmaz çelik renkli, Krom renginde |
Pim uzunluğu (A) | 35 mm |
Kamera çapı | 7 mm |
Delik mesafesi | 43 mm |
Kilitlenebilir | Hayır |
Tutma sapı uzunluğu | 130 mm |