Pencere kolu, çinko döküm 401

Pencere kolu, çinko döküm 401

Ürün no. 0687770103
EAN 4024835423762
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Plastic base rosette with quadruple 90° locking
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

Temel rozet malzemesi

Plastik

Pim malzemesi

Çelik

Yüzey

Toz kaplamalı

Renk

Trafik beyazı RAL 9016

Pim uzunluğu (A)

32 mm

Kare boyutu

7 mm

Kamera çapı (B)

10 mm

Sözleşme

Dört kat, 90 derece

DIN yönü

DIN R/L

Delik mesafesi

43 mm

Kilitlenebilir

Hayır

Tutma sapı uzunluğu

129 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pencere kolu cıvatası, AW kafa tip+merkezleme ucu

OLIVESCR-W.CENTTIP-AW20-(NI)-M5X40

High power transfer
x 100 ad.