Pense anahtar
PAPAĞAN BORU PENSE-260MM
Ürün no. 071502 50
EAN 4011231725057
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Plastik kaplamalı tutma sapı
Pişirme: Paralel, pürüzsüz ve krom kaplama
Sıfır geri tepmeli yüzey basıncı sayesinde iş parçasında hasar olmaz
Basmalı düğme ayarı
Doğrudan iş parçası üzerinde ayarlanabilir
Mafsal: Kutu mafsalı
Güç aktarımı: 10 kat
Yüksek sıkıştırma kuvveti
Kavrama yüzeyleri arasındaki strok, cırcır prensibini kullanarak cıvatalı bağlantıların hızlı şekilde sıkılmasına ve gevşetilmesine olanak tanır
Veri sayfaları(X)
İş parçalarını kavramak, tutmak, bastırmak ve bükmek için uygundur. Kaplamalı bağlantı parçalarının hasarsız montajı için de uygundur.
![]() | |
Maks. kavrama aralığı | 52 mm |
İnç cinsinden maks. kavrama aralığı | 1-3/4 in |
Uzunluk (L) | 260 mm |
Sıkıştırma çenesi genişliği (B) | 18,5 mm |
Çene kalınlığı (C) | 8 mm |
Tutma kolu malzemesi | Plastik |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |