Perceuse BM 13-XE

Perceuse BM 13-XE
BM13-XE

Art. N° 07023210

EAN 4038898326700

Prix affichés aux clients après connexion
Perceuse BM 13-XE

Art. N° 07023210
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
Perceuse pratique de 13 mm dotée de nombreuses fonctions utiles, notamment le blocage de la broche pour changer d'outil à une seule main et un système de connexion de câble spécial.

Changement d'outil simple, à une main


Blocage automatique de la broche



Empêche l'outil de glisser dans le mandrin


Mandrin à serrage rapide à un manchon avec verrouillage des forces de serrage et mâchoires carbure



Câbles défectueux pouvant être remplacés ou câbles plus longs pouvant être attachés en quelques secondes


Système de raccord spécial



Haute fiabilité et transmission optimale de la puissance


Engrenages planétaires en métal plein



Contrôle continu de la vitesse


Variateur de vitesse électronique avec molette de réglage



Empêche tout changement accidentel


Interrupteur à 2 vitesses avec verrouillage sur l'extérieur du boîtier.



Interrupteur droite/gauche situé sur le haut du boîtier



Couvercle de service pour un remplacement facile des balais de charbon


Balais de charbon de rechange dans la poignée



Amélioration du confort de l'utilisateur


Poignée ergonomique caoutchoutée



Prise en main sûre, même à des couples élevés


Poignée robuste supplémentaire avec butée en profondeur



Robuste, ergonomique et compact


Boîtier en polyamide renforcé de fibre de verre

IndicationDisponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

600 W

Puissance débitée

300 W

Vitesse à vide 1-2 min./max.

0-900 / 0-2500 tr/min

Vitesse de rotation à la charge nominale en 1re/2nde

0-520 / 0-1500 tr/min

Emmanchement du mandrin

1/2pouce x 20 UNF

Ouverture du mandrin min./max.

1-13 mm

Diamètre de col de serrage

43 mm

Diamètre de perçage acier max.

13 mm

Diamètre de perçage aluminium max.

16 mm

Diamètre de perçage max. dans le bois tendre

40 mm

Diamètre de vis max.

6 mm

Diamètre de taraudage max.

M8

Surangle

32,5 mm

Longueur x hauteur

335 x 207 mm

Poids de la machine

2,2 kg

Longueur de câble

4 m

Perceuse BM 13-XE comprenant:
1 x
Câble de liaison SB 13-XE

CABLE ELEC.4 M SBS 1000/BS 10 XE

Description:
4 m
Quantité: 1 x
Handle
1 x
Handle

POIGNEE SUPPL.COMPL. 0708 224 720

Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble de liaison SB 13-XE

CABLE ELEC.10 M SBS 1000/BS 10 XE
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
Pièces détachées pour ce produit:
Balai à charbon

JEU DE CHARBONS DE RECHANGE SB13-XE

For electric sanding files ESF 500-E