Perceuse Vario VD 90
Dépointeuse pneumatique Vario VD 90
DEPOINTEUSE PNEUMATIQUE TYPE VD90
MASTER
VD90
Register now and access more than 60,000 products
L'étrier de contact, pivotant à 360°, empêche de glisser et permet de travailler confortablement même dans les zones inaccessibles
L'étrier de contact se monte rapidement sans outils supplémentaires
La profondeur de coupe est réglable en continu et l'étrier de contact n'a aucune incidence sur la profondeur
Utiliser uniquement des fraises de soudage par points HSCO d'origine
- Utiliser uniquement des fraises de soudage par points HSCO d'origine.
- Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Vitesse à vide max. | 900 tr/min |
Pression min./max. | 6-8 bar |
Consommation d'air | 250 L/min |
Poids de la machine | 1800 g |
FORET A DEP. POUR DEP.PNEU.VD90 6MM
FORET A DEP. POUR DEP.PNEU.VD90 8MM
FORET A DEP. POUR DEP.PNEU.VD90 9MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».