Perceuse à percussion SB 16-E

Perceuse à percussion, SB 16-E
SB16-E

Art. N° 0702316

EAN 4011231614184

Prix affichés aux clients après connexion
Perceuse à percussion SB 16-E

Art. N° 0702316
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
Ideal for impact-free drilling with diamond dry core bits.

Idéale pour le perçage sans impact avec des couronnes diamant de perçage à sec


Moteur extrêmement puissant



Passage entre les 2 vitesses de la boîte synchronisée au ralenti et à l'arrêt



Avec poignée supplémentaire pivotant à 360°



Débrayage de sécurité



Avec contrôle continu de la vitesse intégré au bouton



N/A
Indication

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1150 W

Puissance débitée

670 W

Vitesse à vide 1-2 min./max.

0-700 / 0-2100 tr/min

Fréquence de frappe

42000 tr/min

Diamètre de perçage acier max.

16 mm

Emmanchement du mandrin

5/8pouce x 16 UNF

Ouverture du mandrin min./max.

3-16 mm

Longueur x hauteur

478 x 148 mm

Poids de la machine

4 kg

Longueur de câble

4 m

Perceuse à percussion SB 16-E comprenant:
Mandrin à couronne dentée
1 x
Mandrin à couronne dentée

DRLCHUK-KEYED-KEY-5/8IN-(3-16)

Description: Usage universel
Quantité: 1 x
1 x
Clé de mandrin

CLE-PR-MANDRIN- Ø8MM-L110MM

Description: Pour une fixation et un desserrage sûrs du mandrin de serrage
Quantité: 1 x
Handle
1 x
Handle

POIGNEE SUPPLEMENTAIRE

Quantité: 1 x
Butée de profondeur
1 x
Butée de profondeur

DEPTH-GAUGE 1613001003

Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Boîte à outils PP avec compartiments et alvéole amovible

CAISSE D OUTILLAGE-660X260X248MM
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
Pièces détachées pour ce produit:
Balai à charbon

SP-CARBONBRUSH-SET-3607014000

For electric sanding files ESF 500-E