Perceuse électrique BM 10-E compact

Perceuse électrique BM 10-E compact
PERCEUSE BM10 EN CARTON

Art. N° 07023270

EAN 4050641978288

Prix affichés aux clients après connexion
Perceuse électrique BM 10-E compact

Art. N° 07023270
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
Perceuse puissante et compacte pour percer rapidement et avec force dans le bois, l'aluminium, le métal et l'acier inoxydable

Conception ergonomique


  • Excellent rapport poids/puissance pour un travail sans effort

  • Clip de ceinture pour faciliter sa manipulation


Précision et durée de vie élevées


Mandrin en métal robuste à serrage rapide



Vitesse réglable en continu


Le variateur de vitesse électronique permet de doser la force fournie en fonction de l'application.



Rotation gauche/droite


Permet de desserrer les vis insérées ; le basculement direct des balais de charbon permet d'obtenir le couple maximal dans les deux sens de rotation

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale min./max.

220 / 240 V/CA

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

600 W

Puissance débitée

360 W

Vitesse à vide min./max.

0-2600 tr/min

Vitesse de rotation max. à la charge nominale

1676 tr/min

Couple de serrage max.

20 Nm

Emmanchement du mandrin

1/2pouce x 20 UNF

Ouverture du mandrin min./max.

1-10 mm

Diamètre de col de serrage

43 mm

Diamètre de perçage acier max.

10 mm

Diamètre de perçage aluminium max.

10 mm

Diamètre de perçage max. dans le bois tendre

25 mm

Diamètre de perçage max. dans l'acier inoxydable

8 mm

Diamètre de taraudage max.

M6

Poids de la machine

1,7 kg

Longueur de câble

4 m