Perforowana taśma montażowa bez perforacji bocznej
Perforowana taśma montażowa bez perforacji bocznej
Register now and access more than 60,000 products
Należy pamiętać, że obciążenie rozrywające spowoduje pęknięcie. Należy uwzględnić zarówno miejscowe wibracje i obciążenia termiczne, jak i wymagany współczynnik bezpieczeństwa.
Materiały dodatkowe(X)
- Podwieszenia (np. rur, kanałów wentylacyjnych)
- Do montażu rur instalacji elektrycznej/przewodów sanitarnych, kabli i linii na niewykończonym betonie
Szerokość | 12 mm |
Grubość materiału | 0,75 mm |
Średnica otworu | 5,3 mm |
Rozstaw otworów | 10 mm |
Maks. siła obciążenia | 1300 N |
Powłoka | Ocynkowane |
Długość | 10 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!