Perno di giunzione per giunzione eccentrica
Perno per giunzione eccentrica
Cod. art. 06832081
EAN 4024835736527
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Materiale: Acciaio, grezzo
- Filetto legno per il foro da 5 mm
- Dimensioni di serraggio: 30,3 mm
- Attacco: intaglio a croce
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Profondità foratura | 11 mm |
Foro per bullone | 8 mm |
Diametro foro | 5 mm |
Tipo filettatura | Filettatura europea |
Tipo filettatura x diametro nominale | Filettatura europea7 |
Diametro nominale | 7 mm |
Dimensioni foratura | 34 mm |
Tipo di attacco | a croce |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |