Perno per giunzione per controdado a camma 15

Perno per giunzione eccentrica 15
PERNI IN ACC.ZINCATO FIL.5X12MM

Cod. art. 0683242010

EAN 4024835159951

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Perno per giunzione per controdado a camma 15

Cod. art. 0683242010

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 50 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Per giunzione eccentrica 15
  • Materiale: Acciaio zincato

  • Filetto Euro: 5 x 12 mm

  • Diametro di foratura del tassello: 8 mm

  • Tipo di attacco: Intaglio piatto
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profondità foratura

12 mm

Foro per bullone

8 mm

Diametro foro

5 mm

Tipo filettatura

Filettatura europea

Dimensioni foratura

25 mm

Tipo di attacco

Intaglio

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato