Perno per giunzione per controdado a camma 15

Perno per giunzione eccentrica 15
PERNI IN ACC.ZINCATO FIL.M6X6MM

Cod. art. 0683242011

EAN 4024835174039

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Perno per giunzione per controdado a camma 15

Cod. art. 0683242011

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 50 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Per giunzione eccentrica 15
  • Materiale: Acciaio zincato

  • Filetto Euro: 5 x 12 mm

  • Diametro di foratura del tassello: 8 mm

  • Tipo di attacco: Intaglio piatto
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profondità foratura

13 mm

Foro per bullone

8 mm

Diametro foro

8 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Tipo filettatura x diametro nominale

M6

Diametro nominale

6 mm

Lunghezza filettatura

6 mm

Dimensioni foratura

25 mm

Tipo di attacco

Intaglio

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bussola di espansione, ottone Per perno per giunzione con filettatura M6

BUSSOLA ESPANSIONE C.PASTIGLIA M6X9

Bussola di espansione con inserimento a pressione
x 100 pz.