Petit disque à poncer en fibre mini

Mini-disque à poncer à petits grains
MINI FIBERSCHIJF D50 K120

Art. N° 0580005012

EAN 4038898405566

Prix affichés aux clients après connexion
Petit disque à poncer en fibre mini

Art. N° 0580005012

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Zirconium, avec support à changement rapide

Toile polyester robuste


Résistance à la déchirure élevée



Méthode de fabrication spéciale : Une couche supplémentaire spéciale non tissée est ajoutée (stratifiée) sous pression et à la chaleur à l'arrière des disques


  • Résistance et stabilité accrue des disques

  • Longévité prolongée et performances de ponçage améliorée par rapport aux mini-disques à poncer traditionnels du marché.


A utiliser sur les meuleuses à tige pneumatiques (inclinées vers le bas) et les arbres flexibles.



Les disques de ∅ 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses pneumatiques ou électriques de 115 mm associées à un support M14.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le travail des matériaux des cordons de soudure, le ponçage des surfaces, l'affûtage des outils, l'élimination des laques et des peintures, le dressage et le lissage, l'ébavurage, l'usinage des bords et de finition, le dérouillage, en particulier dans les zones difficilement accessibles.



Matériaux compatibles :


Particulièrement adapté aux aciers inoxydables et aux alliages de chrome et de nickel. Acier allié ou non, acier de construction, acier à outils, métaux non ferreux, métal moulé, plastique dur et bois.

Diamètre (Ø)

50 mm

Design

Compatible avec système Roloc 3M

Grain

120

Matériau du produit abrasif

Corindon zirconien

Vitesse de rotation max.

30000 tr/min

Vitesse de rotation recommandée

20000 tr/min

Convient pour les matériaux

Acier inoxydable, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Acier, Acier de construction, Acier à outils, Métal non ferreux, Fonte, Bois, Plastique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.50 TIGE D6

x 1 pcs
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 TIGE D6

x 1 pcs
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 M14