Phare travail LED av batterie rechargeable, HEXA

Phare travail LED av batterie rechargeable, HEXA

Art. N° 0981508157

EAN 4058794665017

Prix affichés aux clients après connexion
Phare travail LED av batterie rechargeable, HEXA

Art. N° 0981508157
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
Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

70

Flux lumineux

1700 lm

Flux lumineux min./max.

1000 / 1700 lm

Température de couleur

5700 K

Durée d'éclaraige min./max.

3-6 h

Autonomie d'éclairage

3 h

Temps de charge

4 h

Résistance aux impacts

IK09

Indice de protection IP

IP 65

Tension nominale

8,4 V/DC

Capacité de la batterie

7800 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Tension de charge min./max.

100-240 V/CA

Puissance

20 W

Température de fonctionnement min./max.

-10 jusqu'à 40 °C

Largeur x hauteur x profondeur

203 x 202 x 62 mm

Nombre de LED

1 PCS

Matière

Aluminium-plastique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support magnétique pour lampe de travail LED Ergopower

SP-MAGNHOLD-ERGOPOWER