Photovoltaic lift
Photovoltaic lift
Art. N° 9501017074
EAN 4099618391316
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
This inclined ladder hoist is a versatile and reliable product, especially suited for the fast transport of materials or photovoltaic systems.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Capacité de charge | 125 kg |
Longueur max. | 12,5 m |
Largeur | 63 cm |
Puissance moteur | 1050 W |
Vitesse de course | 8 m/min |
Raccordement de l'électricité | Avec prise secteur |
Longueur de traverse | 1205 mm |
Matière | Aluminium / aluminium |
Poids du produit (par pièce) | 95 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!