Photovoltaic lift
Photovoltaic lift
Cod. art. 9501017074
EAN 4099618391316
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
This inclined ladder hoist is a versatile and reliable product, especially suited for the fast transport of materials or photovoltaic systems.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Capacità di carico | 125 kg |
Lunghezza max | 12,5 m |
Larghezza | 63 cm |
Potenza motore | 1050 W |
Velocità corsa | 8 m/min |
Collegamento elettrico | Con spina di rete |
Lunghezza basetta | 1205 mm |
Materiale | Alluminio / alluminio |
Peso prodotto (per pezzo) | 95 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.